- Detalles del producto
Bobina evaporadora de amoníaco Vilter UF 21-64-1-2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter UF 21-64-1-2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este serpentín evaporador utiliza serpentines esmerilados de baja temperatura. Una capacidad de 7560 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 9(TR) @15TD. Un flujo de aire de 11600 CFM y una velocidad frontal de 550 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. Esta unidad anteriormente funcionaba con amoníaco. El paquete incluye 2 motores para los ventiladores.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS03
- Fabricante: Vilter
- Modelo: UF 21-64-1-2-XA-HGC
- Número de serie: B-6341-2
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 7,560
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.30
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 7560
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.30
- Flujo de aire (CFM): 11600
- Velocidad de la cara (FPM): 550
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors(2): HP: 2, RPM: 1200, Volts: 230/460, PH: 3, Hz: 60.
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 1200
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 102
- Ancho (pulgadas): 39
- Altura (pulgadas): 37
- Peso libras): 1500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!