Bobina evaporadora de amoníaco Vilter UF 21-64-1/2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Bobina evaporadora de amoníaco Vilter UF 21-64-1/2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter UF 21-64-1-2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este serpentín evaporador utiliza serpentines esmerilados de baja temperatura. Una capacidad de 7560 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 9(TR) @15TD. Un flujo de aire de 11600 CFM y una velocidad frontal de 550 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por la parte superior con sistema de descongelación por gas. Esta unidad anteriormente funcionaba con amoníaco. El paquete incluye 2 motores para los ventiladores.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: UF 21-64-1/2-XA-HGC
  • Número de serie: B-6341-1

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 7,560
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.30
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 7560
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.30
  • Flujo de aire (CFM): 11600
  • Velocidad de la cara (FPM): 550
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motors(2): HP: 2, RPM: 1200, Volts: 230/460, PH: 3, Hz: 60.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1200
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 102
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 37
  • Peso libras): 1500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry

Bobina evaporadora de amoníaco Vilter UF 21-64-1/2-XA-HGC - 9 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente