- Detalles del producto
Bobina evaporadora de amoníaco/freón Bohn/Heatcraft MPE3002F - 3,75 TR, 3 ventiladores (temperatura media)
Bobina de evaporador de freón Bohn (Heatcraft) MPE3002F: 3,75 TR, bobina húmeda de 3 ventiladores (temperatura media) con una capacidad de 3000 (BTUH / °F TD) y un tonelaje de 3,75 (TR) a 15 TD. Baterías de Expansión Directa con deshielo eléctrico. 3 aletas por pulgada y 4 ventiladores.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS11
- Fabricante: Bohn/Heatcraft
- Modelo: MPE3002F
- Número de serie: DSB 08195
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 3000
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.50
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 0.00
- Tipo de bobina: Direct Expansion
- Descongelación del serpentín: Electric
- Aletas por pulgada: 5
- # Aficionados: 3
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
- Voltaje del motor: 208/231
- Amperios de motor: 6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 22
- Peso libras): 200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!