- Detalles del producto
Bobina evaporadora de freón Bohn HGT2040F - 6 ventiladores (temperatura media)
Bobina del evaporador Bohn. Modelo: HGT2040F. Número de serie: DOC 4530. Número de circuito/Motores de ventilador: voltios: 115, fase: 1, Hz: 60, amperios totales: 12,6. Ampacidad mínima del circuito: 13.13. Tamaño máximo de fusible: 20, HP: 1/20, Ph: 1. No. de ventiladores: 6. Conexiones - Entrada de bobina ODF: 1-1/8, ID de succión: 1-1/8, Ecualizador externo: 1/4, Drenaje MPT: 3/4, puerto lateral OD: 3/8. Conexión Gas Caliente: 5/8.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SWVF389A
- Fabricante: Bohn
- Modelo: HGT2040F
- Número de serie: DOC 4530
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Gas
- Descongelar sartén: Electric
- Aletas por pulgada: 6
- # Aficionados: 6
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 6
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 6 Fan Motors
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 73
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 16
- Peso libras): 135
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Walk In Freezer.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!