- Detalles del producto
Bobina evaporadora de freón Bohn/Heatcraft BHL480CA - 6 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Bobina de evaporador de freón Bohn (Heatcraft) BHL480CA: 4 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Número de serie: D01D03967. Bobinas esmeriladas con una capacidad de 4800 (BTUH / °F TD) y un tonelaje de 6(TR) @15TD. Flujo de aire de 9400 CRM. Baterías inundadas con alimentación superior y desescarche eléctrico. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS16
- Fabricante: Bohn/Heatcraft
- Modelo: BHL480CA
- Número de serie: D01D03968
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 4,800
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 4.00
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 4800
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 4.00
- Flujo de aire (CFM): 9400
- Tipo de bobina: Flooded
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Electric
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- Voltaje del motor: 208-230
- Amperios de motor: 7.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 39
- Peso libras): 306
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!