- Detalles del producto
Bobina evaporadora de freón Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín evaporador Hussmann SM24E-989-AMM 460/3 T IP - 12.975 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Este serpentín evaporador se puede utilizar con serpentines húmedos o esmerilados. Un Frosted con una capacidad de 9890 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12(TR) @15TD(TR) @15TD. Una capacidad húmeda de 10380 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 12,975(TR) @15TD. Un flujo de aire de 18400 CFM. Baterías de alimentación superior recirculadas con descongelación eléctrica. 4 aletas por pulgada y 2 ventiladores. Utilizado anteriormente con freón.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS42
- Fabricante: Hussmann
- Modelo: SM24E-989-AMM 460/3 T IP
- Número de serie: 675032-030-006
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 10380
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 8.65
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 9890
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 8.24
- Flujo de aire (CFM): 18400
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Electric
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 4.5/15
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 135
- Ancho (pulgadas): 39
- Altura (pulgadas): 41
- Peso libras): 860
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing Fans with Motors.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!