Bobina evaporadora de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF - 11 TR, 4 ventiladores (temperatura baja/media)
Bobina de evaporador de freón Krack DTX4C-1020-HGC-DXF: 10,5875 toneladas, 4 ventiladores (temperatura baja/media) Este evaporador funciona con bobinas de baja temperatura húmedas o esmeriladas. Tiene una capacidad de 8470 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,5875 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 18000 CFM y una velocidad frontal de 606 FPM. Dispone de baterías alimentadas con sistema de descongelación. Anteriormente funcionaba con Halocarbon (Freón | R22). Se incluyen motores de ventilador de 4 HP.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: REP03
- Fabricante: Krack
- Modelo: DTX4C-1020-HGC-DXF
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 9,310
- Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 11.6375
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,470
- Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 11
- Flujo de aire (CFM): 18,000
- Velocidad de la cara (FPM): 606
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 3
- Tipo de bobina: Direct Expansion
- Tipo de alimentación: Top
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 73
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 135
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 1,465
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!