Bobina evaporadora de freón Recold 3100FWA 6.4 TR (baja temperatura)

Bobina evaporadora de freón Recold 3100FWA 6.4 TR (baja temperatura)

Registre el evaporador inundado de amoníaco. Modelo: 3100FWA. Descongelación por agua. Capacidad nominal: 6,4 toneladas por 12°F TD para una habitación con una temperatura inferior a 32°F. Pies cúbicos por minuto: 12.700. Aletas por pulgada: 4. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores Wagner, 1/2 hp. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tMHCS007.
  • Fabricante: Recold
  • Modelo: 3100FWA
  • Número de serie: 189882

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.4
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.4
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • # motores: 3
  • Fabricante de motores: Wagner
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 77.5
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 39

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Bobina evaporadora de freón Recold 3100FWA 6.4 TR (baja temperatura)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente