- Detalles del producto
Serpentín evaporador de temperatura media de amoníaco Krack - 2 ventiladores
Evaporador de amoníaco Krack: Número de modelo: PCS2L-5310-1.5/3-7.5RBA-HGURH, Número de serie: 541165-10A, Fabricante: 1/00, Refrigerante: R-717, Presión de diseño. Circuito Motor: Cantidad: 2, Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3, Hp: 7.5, Fla Ea: 12.50. Ampacidad mínima del circuito: 15,62 amperios, fusible máximo/disyuntor Hacr: 25,00 amperios. Motor Baldor: Cat No: H2276T, Especificaciones: 07H291W711H1, Hp: 7 1/2, Voltios: 230/460, Amperios: 25/12.5, Rpm: 1160, Marco: 254T, Hz: 60, Ph: 3, Clasificación: 400 AKB-Cont, utilizable a 208v.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ORE08
- Fabricante: Krack
- Modelo: PCS2L-5310-1.5/3-7.5 RBA-HGURH
- Número de serie: 541165-10A
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1160
- Voltaje del motor: 230/461
- Amperios de motor: 25/12.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 139
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 71
- Peso libras): 7100
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Manifold is bent/cracked
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!