Bobina solenoide Parker Refrigeration 205209
Bobina de solenoide industrial Parker sin usar. Voltios: 120. Hz: 60. Número de pieza: 205209.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CBRE19
- Fabricante: Parker
- Modelo: 205209
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Unused Item. Box Opened.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!