Bobina solenoide Parker Refrigeration 205209 con bridas de paquete de pernos

Bobina solenoide Parker Refrigeration 205209 con bridas de paquete de pernos

Bobina solenoide de refrigeración Parker sin usar con bridas y juntas de paquete de tres pernos. 120 voltios, 60 Hz.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS65
  • Fabricante: Parker Refrigeration
  • Modelo: 205209

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Bobina solenoide Parker Refrigeration 205209 con bridas de paquete de pernos

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Transportador de acero inoxidableConveyor Stainless Steel Not Specified
Agotado