Bobinas de calentamiento de barril

Bobinas de calentamiento de barril

Bobina de calentamiento de barril. Construcción de acero inoxidable. Capacidad de retención: 1/2 galón (cada uno). Diámetro del tubo de la bobina: 3/4 pulg. Diámetro exterior máximo de la espiral: 16 pulg. (2) Mangueras trenzadas flexibles de acero inoxidable: 56 pulg. L. Entrada/salida: rosca de 3/4 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 17 pulgadas de diámetro x 50 pulgadas de alto. Cantidad: 3

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMT200.a-01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del HTST

  • Tipo de pieza HTST: Heater Coil
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet/outlet: 3/4 in. threaded (female).

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 50

Detalles adicionales del producto

Bobinas de calentamiento de barril

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente