- Detalles del producto
Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (SHA-24-Azul)
Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (azul). Modelo: SHA-24. Intensidad estroboscópica: 65 candelas. Salida de sonido: 100 dB a 10 pies. Velocidad de flash: 1 flash por segundo. Voltaje: 24 VCC a 150 mA. Temperatura de funcionamiento: -40*F - 150*F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMN12
- Fabricante: Calibration Technologies Inc.
- Modelo: SHA-24
- Número de serie: WGECB24/75PWW
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8.5
- Ancho (pulgadas): 7
- Altura (pulgadas): 4.5
- Peso libras): 2.5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2016
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!