Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire - 10 toneladas

Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire - 10 toneladas

Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire. Modelo: BLV3000L6C. Capacidad aproximada: 10 toneladas usando R404A/R507 en aplicaciones de baja temperatura (-10°F en una habitación con una temperatura de succión de -20°F). Compresor alternativo Copeland Discus de 6 cilindros, modelo: 6DT3A3000E-TSK-800, S/N: 05C62683R. Motor: 30 CV, 208-230V. (2) Motores de ventilador eléctricos Marathon. Separador de aceite Condex 1996, modelo: CRB1048, MAWP @ 200°F: 450 psig, MDMT @ 450 psig: -20 °F. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (ACN173).(BC).

Product Details

  • Cantidad en stock: EPBD005.
  • Manufacturer: Bohn/Heatcraft
  • Model: BLV3000L6C
  • Serial Number: T96G00260

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bohn (Heatcraft Refrigeration Products, LLC) Unidad condensadora enfriada por aire - 10 toneladas