Bobina evaporadora de freón Bohn HGT2040F - 6 ventiladores (temperatura media)

Bobina evaporadora de freón Bohn HGT2040F - 6 ventiladores (temperatura media)

Bobina del evaporador Bohn. Modelo: HGT2040F. Número de serie: DOC 4530. Número de circuito/Motores de ventilador: voltios: 115, fase: 1, Hz: 60, amperios totales: 12,6. Ampacidad mínima del circuito: 13.13. Tamaño máximo de fusible: 20, HP: 1/20, Ph: 1. No. de ventiladores: 6. Conexiones - Entrada de bobina ODF: 1-1/8, ID de succión: 1-1/8, Ecualizador externo: 1/4, Drenaje MPT: 3/4, puerto lateral OD: 3/8. Conexión Gas Caliente: 5/8.

Product Details

  • Cantidad en stock: SWVF389A
  • Manufacturer: Bohn
  • Model: HGT2040F
  • Serial Number: DOC 4530

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Feed Type: Bottom
  • Coil Defrost: Gas
  • Pan Defrost: Electric
  • Fins Per Inch: 6
  • # Fans: 6
  • Left or Right Handed: Left
  • Spec Sheet Available: No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 6
  • If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: 6 Fan Motors

Dimensions:

  • Length (Inches): 73
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 16
  • Weight (LBS): 135
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Walk In Freezer.

Bobina evaporadora de freón Bohn HGT2040F - 6 ventiladores (temperatura media)


Precio:
$0