Evaporador de refrigeración Bohn: 5,6 toneladas
(2) Evaporadores de refrigeración Bohn: 5,6 toneladas (cada uno). Modelo: FM-4501G. S/N: D96J00577 y D96K00077. Capacidad: 67.500 Btuh a 15 °F TD. Flujo de aire: 7000 cfm. (3) Motores de ventilador, 1/4 hp, 208-230 V, 6,0 amperios, 60 Hz, monofásicos. Entradas:(1) 1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (refrigerante). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de drenaje, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (succión). Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto (ACN26)
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ001.
- Manufacturer: Bohn/Heatcraft
- Model: FM-4501G
- Serial Number: D96J00577 and D96K00077
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 4,500.00
- Air Flow (CFM): 7,000
- # Fans: 3