- Detalles del producto
Bolsa portátil
Dimensiones totales (pulg): 47 L x 43 W x 44 H. El bolso tiene entrada para horquillas elevadoras para un fácil acceso de manipulación.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS52
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 47
- Ancho (pulgadas): 43
- Altura (pulgadas): 44
- Peso libras): 100
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!