Bomba APV Puma Acero Inoxidable

Bomba APV Puma Acero Inoxidable

Bomba APV Puma, tamaño 2-½ - 2, S/N U5851. Tamaño de entrada 2-½ pulgadas. Tamaño de salida 2 pulgadas. Motor eléctrico Brook de 440 voltios, 6,9 amperios, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico, 5 hp. Tamaño del impulsor 4-½ pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25b.5
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: U5851

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 6.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba APV Puma Acero Inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
APV Puma Size 2 Centrifugal Pump APV Puma APV Puma Size 2 Centrifugal Pump APV Puma
APV Puma Bomba Centrífuga APV Puma Talla 2

OIP074.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 2-2 1/2 (7,5 HP)

ENDX721.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 2-1/2-2 (1 HP)

NOIP8145

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)

OIP074.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV III (5 HP)Bomba Centrífuga APV III (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

OIP141

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 2-2 1/2 (5 HP, 310 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 2-2 1/2 (5 HP, 310 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV III (5 HP)Bomba Centrífuga APV III (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

OIP109

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV IIIBomba centrífuga APV III
APV Bomba centrífuga APV III

ENDX002

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)

HDDF148D

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente