Bomba Can-O-Matic de Buffalo Pumps
Bomba Can-O-Matic de Buffalo Pumps. Modelo: AB6. El caudal de la bomba nueva es de 55 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor de bombas Buffalo de 5-1/4 pulg., 3 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 9,1/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. entrada bridada. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. salida bridada. Dimensión total: 1 pie 11 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN87).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RGMP282C
- Fabricante: Buffalo Pumps
- Modelo: AB6
- Número de serie: 06430013-001
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!