- Detalles del producto
Bomba centrífuga - 3 HP
Bomba centrífuga. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Dayton de 6 ¾ pulg., 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-½ pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 10 ½ pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 9 ¾ pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KWBF008
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!