- Detalles del producto
Bomba Centrífuga (5 HP)
Bomba centrífuga - Montada sobre base de acero dulce. 1-5/8 pulg. NPT x 1-5/8 pulg. NPT. A la bomba le falta la placa de datos de la bomba. Anteriormente, la bomba centrífuga se combinaba con un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Motor Baldor - Cat No: CWDDN41906T, Especificaciones: 39J054W846H1, Marco: 256TC, Ser: 09805, Hp: 20, Voltios: 230/460, Amperios 45.4/22.7, Rpm: 3525, Hz: 60, Ph: 3, Clase: F , Código: J, Clasificación: 40C AMB-CONT, Nema Mom. Ef: 91%. Anteriormente funcionaba en una unidad intercambiadora de tubos y calor.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRUC06
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.625
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.625
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 3525
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 45.4/22.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 256TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 53
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 31
- Peso libras): 538
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Heat and Tube Exchanger Unit.
- Problemas o problemas conocidos: Missing Pump Data Plate
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!