- Detalles del producto
Bomba centrífuga Alfa Laval LKH35 (5 CV)
Bomba centrífuga Alfa Laval LKH35. Modelo: LKH35, Número de serie: 559037-01, Código de descripción: H35M120FSS2US18AA. Presión máxima de entrada: 145 PSI. RPM máximas: 3600. Viscosidad máxima del producto: 800 cP. Motor Baldor: 5 HP, Voltios: 208-230/460, AMPS: 13-1.2/6, RPM: 3450, Marco: 184TC, HZ: 60, PH: 3. Entrada (entrada): 2, Salida (entrada): 1. Anterior emparejado con el evaporador de película descendente de efecto único APV.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CMCS01G
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: LKH35
- Número de serie: 559037-01
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- RPM de velocidad máxima: 3600
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 13-12/6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 22
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 17
- Peso libras): 89
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!