Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH

Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH

Bomba centrífuga Alfa Laval Serie LKH. Modelo: LKH-40. S/N: 68560. Capacidad: 280 gpm @ 50 tdh y 30 psi. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 9 pulgadas, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 23,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie LKH cuentan con entradas ampliadas. El diseño avanzado del impulsor da como resultado un flujo de producto sin obstrucciones y bajos requisitos de NPSH. Diseñado para CIP o limpieza manual. Todas las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP107.
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: LKH-40
  • Número de serie: 68560

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente