Bomba centrífuga Ampco (15 HP, 215 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco (15 HP, 215 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco. Capacidad: 215 gpm a 175 tdh. Diámetro del impulsor: Motor de bomba Century de 6-1/2 pulg., 15 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulgadas Salida: (1) 2 1/2 pulgadas Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB066C.
  • Fabricante: ampco

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 215
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido?
  • Fabricante de motores: Siglo
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 36/18
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 29.5
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 13.5

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ampco (15 HP, 215 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)Ampco D-Series Centrifugal Pump Ampco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco 1 1/2 x 1 1/4 KC2 (7,5 HP)Ampco 7.5 hp Centrifugal Pump Ampco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)Paco Centrifugal Pumps Paco
Paco Bomba centrífuga Paco (7,5 HP, 170 GPM máx.)

HDST233.7-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco ZC2 (10 HP, 200 GPM máx.)Bomba centrífuga Ampco ZC2 (10 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (2 HP, 140 GPM máx.)APV Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)Bomba centrífuga Paco (25 HP, 960 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga de acero inoxidableStainless Steel Centrifugal Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco AC+ 328MDG21T-SBomba centrífuga Ampco AC+ 328MDG21T-S

Visto recientemente