Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)

Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: I. S/N: U2223M. Tamaño: 2 x 1-1/2. Motor Brook Crompton: 1 Hp, 3450 Rpm, 575 V, 1,1 A, 60 Hz, Trifásico. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 10-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP122
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-1 1/2
  • Número de serie: U2223M

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 10.25

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente