Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)

Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Número de serie: 121079-2. Tamaño: 2/3/9. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor Eléctrico WEG de 5 pulg., 5 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 11-5/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDF148D
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2-3
  • Número de serie: 121079-2

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3490
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13/6.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 23.625

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga APV 2-3 (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente