Bomba centrífuga APV 4V2

Bomba centrífuga APV 4V2

1990 Bomba Centrífuga APV. Modelo: 4V2. N/S: G-2534-90. Capacidad de la bomba: 65 gpm. Impulsor: 3-13/16 pulgadas de diámetro. Opción de sello: APV Tipo 1 simple mecánico. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1750 rpm, 208-230/460/575 V, 60 Hz, trifásico. La serie V2 está diseñada para bombear líquidos de viscosidad baja a media. Componentes del cabezal de acero inoxidable. Diseño óptimo para servicio sanitario. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. FAD

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDF271.1
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4V2
  • Número de serie: G-2534-90

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga APV 4V2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente