- Detalles del producto
Bomba centrífuga APV 6V2 (3 HP, 135 GPM máx.)
Bomba APV Crepaco - Número de serie: 1000002822768, Modelo 6V2. Conexiones - Tamaño de entrada (pulg): 3, Tamaño de salida (pulg): 2. Impulsor - Diámetro máximo (pulg): 5-13/16. Máximo rendimiento a 1750 RPM - Capacidad GPM: 135, Cabezal en pies: 23, Cabezal de cierre (pies): 41. Gama de tamaños de bastidor del motor: 58C a 215TC. RPM máximas: 3500 Produciendo 280 GPM. La bomba centrífuga serie V2 está diseñada para bombear líquidos de velocidad baja y media. Motor Baldor Reliance - CAT No: CEWDM3611F, ESPECIFICACIÓN: 36K190S266C1, HP: 3, Voltios: 208-230/460, Amperios: 9-8.4/4.2, RPM: 1760, Marco: 182TC, Hz: 60.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BAFV06
- Fabricante: APV
- Modelo: 6V2
- Número de serie: 1000000000000
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 135
- RPM de velocidad máxima: 3,500
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1760
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 9-8.4/4.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 12
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!