Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

Bomba Centrífuga APV III (5 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma. Modelo: III. Número de serie: U1898M. Tamaño: 2x2. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor eléctrico Brook: 5 Hp, 3450 Rpm, 575 V, 5,2 A, 60 Hz, Trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP141
  • Fabricante: APV
  • Modelo: III
  • Número de serie: U1898M

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 5.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 12.5
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga APV III (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente