Bomba centrífuga APV Puma - 7,5 HP

Bomba centrífuga APV Puma - 7,5 HP

Bomba centrífuga APV Puma. Modelo: 3-2. Número de serie: U2137M. Motor: 7,5 Hp, 3420 Rpm, 230/460 V, 18,8/9,4 A, 60 Hz, Trifásico. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (1) 6 pulgadas de diámetro. impulso. (1) Entrada acme de 2-1/2 pulg. (1) Salida acme de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB123.a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 3-2
  • Número de serie: U2137M

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga APV Puma - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente