Bomba centrífuga APV Puma Serie IV

Bomba centrífuga APV Puma Serie IV

Bomba centrífuga APV Serie Puma. Modelo: IV. S/N: 20046. Tamaño: 3x2. Capacidad: ~67 gpm a 21 tdh (9,1 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,037 gal. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 7 pulgadas, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 9,3-8,8/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie. 11 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN21).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EQDNES5.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: IV
  • Número de serie: 20046

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga APV Puma Serie IV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente