- Detalles del producto
Bomba Centrífuga APV Puma Talla 2
(2) Bomba Centrífuga APV Puma. S/N: 12654. Tamaño: 2-3-9. Diámetro del impulsor: Motor Siemens de 5-1/2 pulg., 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 13,0/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones generales de la primera bomba: 2 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones generales de la segunda bomba: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDDF148H
- Fabricante: APV
- Número de serie: 12654
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!