Bomba centrífuga APV

Bomba centrífuga APV

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Número de serie: 6V-83. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Entrada: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB401C.
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 6V-83

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 35

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba APVBomba APV
APV Bomba APV

TMCB266

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 8VS2 (10 CV)APV Crepaco 8VS2 Sanitary Centrifugal Pump APV Crepaco
APV Bomba Centrífuga APV 8VS2 (10 CV)

SFEP142B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Crepaco 18 (65 GPM máx.)Crepaco Model 18 Centrifugal Pump Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6VCD (220 GPM máx.)APV Crepaco 6V Series Centrifugal Pump APV Crepaco
APV Bomba centrífuga APV 6VCD (220 GPM máx.)

RCCB457.13a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Crepaco 8 (7,5 HP, 200 GPM máx.)Bomba centrífuga Crepaco 8 (7,5 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)APV / Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (3 HP, 90 GPM máx.)APV / Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)APV / Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco

Visto recientemente