Bomba centrífuga APV W30/25

Bomba centrífuga APV W30/25

Bomba Centrífuga APV. Modelo: W30/25. Número de serie: P2146. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 6-1/4 pulg., 3 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 7,2/3,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN182.2a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: W30/25
  • Número de serie: P2146

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga APV W30/25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente