Bomba Centrífuga APV/Crepaco con Tolva de Alimentación de Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga APV/Crepaco con Tolva de Alimentación de Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga APV/Crepaco con Tolva de Alimentación de Acero Inoxidable. Número de serie: D-9756-6V-86. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones de la tolva de alimentación: 23 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 21,0/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.LOL111.4
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: D-9756-6V-86

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga APV/Crepaco con Tolva de Alimentación de Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente