Bomba Centrífuga APV/Crepaco

Bomba Centrífuga APV/Crepaco

1991 Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 6V2. N/S: G-4563-91. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Hable con el vendedor sobre su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debería cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Louis Allis de 5 pulg., 3/1,5 hp, 3480/1710 rpm, 460 V. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulg. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 1 pie ½ pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN26)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC089.2
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 6V2
  • Número de serie: G-4563-91

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga APV/Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente