Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 16

Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 16

Bomba centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 16. S/N: 16-22128. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 3480 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. racor roscado. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 1 pie 9-3/8 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto (ACN27a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8028
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 16
  • Número de serie: 16-22128

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga APV/Crepaco Modelo 16
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente