Bomba centrífuga Aurora 341A BF

Bomba centrífuga Aurora 341A BF

Bomba centrífuga Aurora. Bomba centrífuga Aurora. Tipo: 341A BF. El caudal de la bomba nueva es de 560 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor eléctrico: 480V. (1) Entrada de brida de 4-1/4 pulg. 8 orificios de montaje de ½ pulg. de diámetro. Adyacente: 2-7/8 pulg. opuesto: 7-1/2 pulg. (1) Salida de brida de 4 pulg. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. Adyacente: 2-7/8 pulg. Opuesto: 7-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 3-3/4 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDFD390
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: 341A-BF
  • Número de serie: 93-15315-2

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Aurora 341A BF

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente