Bomba centrífuga Aurora AS22643 (40 HP, 750 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora AS22643 (40 HP, 750 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora. Modelo: AS22643. Capacidad: 750 gpm. Tamaño: 4 x 5 x 12. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 12 pulg., 40 hp, 1465 rpm/1775 rpm, 190-230/380-460 V, 92-113,4/46-56,7 amperios, 50-60 Hz, 3 fases. Entradas: (1) 5 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies. 9 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de largo (H9) (ACN80).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPLS226.24
  • Fabricante: Aurora
  • Modelo: AS22643

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 750
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura máxima (F): 275
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 12
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1465 /1775
  • Voltaje del motor: 190-230/380-460
  • Amperios de motor: 92-113.4/ 46-56.7
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 324T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 23.5
  • Altura (pulgadas): 23.5
  • ACN: 80

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Aurora AS22643 (40 HP, 750 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente