Bomba centrífuga autocebante serie Goulds Prime Line

Bomba centrífuga autocebante serie Goulds Prime Line

Bomba centrífuga autocebante serie Goulds Prime Line. Modelo: 2PL2EL. Diámetro del impulsor: 4-1/4 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 12,6-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho (H9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMN151.2
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 2PL2EL
  • Número de serie: 439A274

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga autocebante serie Goulds Prime Line
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Goulds 3196 1.5x1x6 Centrifugal Pump - 5 HP Goulds Goulds 3196 1.5x1x6 Centrifugal Pump - 5 HP Goulds
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds (5 HP)Bomba centrífuga Goulds (5 HP)
Goulds Bomba centrífuga Goulds (5 HP)

SMBV006

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (1200 GPM máx.)Goulds 3196 4x6x10 Centrifugal Pump Goulds
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds (3 HP)Bomba centrífuga Goulds (3 HP)
Goulds Bomba centrífuga Goulds (3 HP)

OIP156.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (2 HP, 42 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (2 HP, 42 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)Goulds Model 3656 Centrifugal Pump - 2x1.5x8 Goulds
Goulds Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

RPCN077B-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)

Visto recientemente