Bomba centrífuga Bell & Gossett 1-1/2x2x8QT (3 HP, 100 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett 1-1/2x2x8QT (3 HP, 100 GPM máx.)

Bomba centrífuga de circulación Bell & Gossett - 3 HP. Modelo: 1-1/2x2x8QT. SN: 1506128. Capacidad: 100 gpm. Máx. Presión de trabajo: 175 psi. Motor Baldor super-e de 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: succión de 2 pulgadas. Salida: Descarga de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMB161.a
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 1-1/2x2x8QT
  • Número de serie: 1506128

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 53

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Bell & Gossett 1-1/2x2x8QT (3 HP, 100 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente