Bomba centrífuga Bell & Gossett Serie 1510 1-1/4BC

Bomba centrífuga Bell & Gossett Serie 1510 1-1/4BC

Bomba centrífuga montada en base Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 1-1/4BC 8.125BF. Serie: 1594880. Las bombas de la serie 1510 son ideales para agua dulce/doméstica sin calefacción, agua de alimentación de calderas, condensado, refrigeración/calefacción hidrónica, aumento de presión, bombeo general y líquidos benignos. Rango de temperatura: -40 °F a +225 °F. Puertos de entrada/salida: 1,5 pulg./1,25 pulg. NPT. (ACN25)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFI046.1
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: 11/4BC-8.125-BF
  • Número de serie: 1594880

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Bell & Gossett Serie 1510 1-1/4BC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente