Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510 (5 HP, 390 GPM máx.)
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 2.5BB BF7.75 D69. Número de serie: 2002962. Número de identificación: 1BF069. Máx. GPM: 240. Máx. a presión de trabajo: 175 PSI. Temperatura mínima: -20. Temperatura máxima: 250 F.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NIH23
- Fabricante: Bell & Gossett
- Modelo: 2.5BB 1510
- Número de serie: 2002962
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 390
- RPM de velocidad máxima: 1,750
- Temperatura mínima (F): -20
- Temperatura máxima (F): 250
- Presión máxima MAWP (PSI): 175
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 7.5
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1,740
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 13/6.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2002
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!