- Detalles del producto
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo: 4BC. Capacidad: 750 gpm a 70 TFH. MAWP: 175 psi. (1) 9-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Usos: Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, servicios generales e industriales. Motor eléctrico Lincoln, 20 hp, 1750 rpm, 200/400 V, 57,0/28,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) brida de 10-1/4 pulg. con (8) orificios para pernos de 3/4 pulg. y (1) puerto de succión de 5 pulg. Salidas: (1) brida de 9 pulg. con (8) orificios para pernos de 1/2 pulg. y (1) puerto de descarga de 4 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/4 pulgadas de alto (ACN40)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: THHS005.
- Fabricante: ITT Bell & Gossett
- Modelo: 4BC
- Número de serie: 2095824
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!