- Detalles del producto
Bomba centrífuga Bell and Gossett - 7,5 HP
Bomba centrífuga Bell y Gossett. Modelo 5A. Especificaciones del motor: marca US Electrical Motors, Unimount cerrado de alta eficiencia, 7,5 HP, 208-230/460 voltios, 22,4-20,6/10,3 amperios, 1745 RPM, 60 Hz, trifásico, estructura 213JM, gabinete TE, 1,25 pies cuadrados. Puertos: succión de 6 pulgadas de diámetro x descarga de 5 pulgadas de diámetro.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AANF547B
- Fabricante: Bell & Gossett
- Modelo: 5A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


ITT Bell & Gossett
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1X1-1/2X80T (1 HP, 5 GPM máx.)
DBHK005.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Bell & Gossett
Bomba centrífuga Bell & Gossett (25 HP, 1000 GPM máx.)
MDFC052.1a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ITT Bell & Gossett
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,5 HP, 5,5 GPM máx.)
DBHK001.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ITT Bell & Gossett
ITT Bell & Gossett 53111/4AC63/4BF Bomba centrífuga (1,5 HP)
DBHK003.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ITT Bell & Gossett
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (4 HP, 10 GPM máx.)
DBHK008.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ITT Bell & Gossett
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,083 HP, GPM máx.)
HDDF148F.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


ITT Bell & Gossett
Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 53111/4AC67/8BF (2 HP, 48,8 GPM máx.)
DBHK006.
Solo queda 1 unidad