- Detalles del producto
Bomba centrífuga Cornell 1.5 CLB 2-4 (1.5 HP, 140 GPM máx.)
Bomba de refrigerante Cornell 1.5 CLB - Modelo: 1.5CLB-2-4, Número de serie: 89067 7.09. Año de fabricación 1995. Especificaciones proporcionadas por Cornell Mfg: Flujo mínimo: 15 GPM, Flujo máximo: 140 GPM, Conexión de descarga (pulg): 1,5, Conexión de succión (pulg): 4, Manejo de sólidos (pulg): 0,43, RPM máximas: 1800. La bomba ha sido repintada. Motor eléctrico trifásico de marca desconocida: Cat No: A15085D-55, Especificaciones: 05E96W54G1, Marco: 145TCZ, Ser: F295, Hp: 1 1/2, Amps: 5/2.5, Rpm: 1450, Hz: 50, Ser F: 1.15, Ph: 3, Des: B, Clase: F, Código K, Nema Nom.Eff: 85.5%, PF: 82%, Clasificación: 40C AMB-CONT Refer Duty.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF11
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 1.5 CLB 2-4
- Número de serie: 89067 7.09
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 140
- RPM de velocidad máxima: 1800
- Temperatura mínima (F): -60
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Unknown
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- RPM del motor: 1450
- Amperios de motor: 6/2.5
- Hercios del motor (Hz): 50
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 145TCZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 39
- Peso libras): 265
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!