- Detalles del producto
Bomba centrífuga Cornell 2CB-F5 (10 HP, 200 GPM máx.)
Bomba de refrigerante accionada por correa Cornell 2CB - Modelo: 2CB-F5, Serie: 71547. Flujo mínimo: 40 GPM, Flujo máximo: 200 GPM, Conexión de succión (pulg.): 4, Conexión de descarga (pulg.): 2. Manejo de sólidos (pulg.) : .37. RPM máximas: 1800. La unidad ha sido repintada con F-5 Cornell Frame. Motor eléctrico Vanguard - Modelo: N VM-5100, Bastidor: 215T, TEFC, SF: 1.15, HP: 10, Rpm: 1735, Hz: 60, Duty Cont, Código: G, Voltios: 230/460, Eff: 87.5, PF: 82,3, Diseño: B, Amperios: 26/13, Utilizable en 208 V a 29,5 A, Rodamiento PE 6308 2Z OP 6308-2Z, Amb 40c, Ins Cl: B. N.º de fabricación: 21304935KY.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF13
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 2CB-F5
- Número de serie: 71547
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 200
- RPM de velocidad máxima: 1800
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Vanguard
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1735
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 26/13
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 35
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 15
- Peso libras): 360
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!