Bomba centrífuga Cornell 3NLT-F5K (225 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 3NLT-F5K (225 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell. Modelo: 3NLT-F5K. Número de serie: 977495-88. Capacidad de la bomba a 1800 rpm: 225 gpm a 25 tdh. Entradas: puerto de 6 pulgadas de diámetro con brida de 7-1/2 pulgadas. Salidas: puerto de 3 pulgadas de diámetro con brida de 7-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP515.1
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 3NLT-F5K
  • Número de serie: 977495-88

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 225
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Cornell 3NLT-F5K (225 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente