Bomba centrífuga Crane Deming 4066 (100 HP, 1100 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crane Deming 4066 (100 HP, 1100 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crane Deming. Modelo: 406600001221. Tamaño: 6x6x12. El caudal de la bomba nueva es de 1100 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Motor Toshiba, 100 hp. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (ACN82) (H9/5C).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2040.
  • Fabricante: Crane Deming
  • Modelo: 406600000000
  • Número de serie: DC-904448

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1100
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 12
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 224/112
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 42
  • ACN: 82

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Crane Deming 4066 (100 HP, 1100 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente