- Detalles del producto
Bomba Centrífuga Crepaco 6C (5 HP)
Bombas Sanitarias Crepaco Inox. Número de modelo: 6C. Número de serie: B0439. Motor Sterling: Modelo: B0052FGF2A3, Número de serie: 78-41133 GFJ, Hp: 5, FR: 445/7T, Voltaje: 230/460, Amperios: 13/6.5, Hz: 60, Rpm: 3440, Tipo: IK, Tiempo Clasificación: Continuo, utilizable en red de 208 V a 14,4 amperios, Código J, máx. amb.: 40, Factor de servicio: 1,15, Extremo de transmisión: 6306, Opp. final: 6206
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIMM14
- Fabricante: Crepaco
- Modelo: 6C
- Número de serie: B0438
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.25
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.3125
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5.6875
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Sterling
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 3440
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 13/6.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!